

CHF 138.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 138.00 | - |
4+ | CHF 117.50 | 14.86% |
10+ | CHF 103.00 | 25.36% |
20+ | CHF 92.00 | 33.33% |
30+ | CHF 85.90 | 37.75% |
50+ | CHF 83.70 | 39.35% |
100+ | CHF 80.80 | 41.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 221 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |