

CHF 2'426.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'622.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'426.00 | - |
4+ | CHF 2'199.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'182.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'165.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'148.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'116.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'100.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 359.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |