

CHF 1'120.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'210.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'120.00 | - |
4+ | CHF 1'015.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'007.00 | 10.09% |
20+ | CHF 999.50 | 10.76% |
30+ | CHF 991.50 | 11.47% |
50+ | CHF 977.00 | 12.77% |
100+ | CHF 969.50 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 355.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 280 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |