

CHF 2'695.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'913.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'695.00 | - |
4+ | CHF 2'442.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'423.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'404.00 | 10.80% |
30+ | CHF 2'386.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'350.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'333.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 354.97 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 457 |
Maß nach French R | NF-R85 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |