

CHF 2'136.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'309.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'136.00 | - |
4+ | CHF 1'936.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'921.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'906.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'891.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'863.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'849.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 354.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 383 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |