

CHF 279.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 302.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 279.50 | - |
4+ | CHF 238.50 | 14.67% |
10+ | CHF 209.00 | 25.22% |
20+ | CHF 185.50 | 33.63% |
30+ | CHF 173.00 | 38.10% |
50+ | CHF 168.50 | 39.71% |
100+ | CHF 163.50 | 41.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |