

CHF 120.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 120.00 | - |
4+ | CHF 103.00 | 14.17% |
10+ | CHF 90.00 | 25.00% |
20+ | CHF 80.00 | 33.33% |
30+ | CHF 74.70 | 37.75% |
50+ | CHF 72.70 | 39.42% |
100+ | CHF 70.20 | 41.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |