

CHF 79.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 79.20 | - |
4+ | CHF 67.90 | 14.27% |
10+ | CHF 59.60 | 24.75% |
20+ | CHF 53.40 | 32.58% |
30+ | CHF 49.80 | 37.12% |
50+ | CHF 48.50 | 38.76% |
100+ | CHF 46.70 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0351-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |