

CHF 133.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 133.00 | - |
4+ | CHF 114.50 | 13.91% |
10+ | CHF 100.50 | 24.44% |
20+ | CHF 89.40 | 32.78% |
30+ | CHF 83.50 | 37.22% |
50+ | CHF 81.30 | 38.87% |
100+ | CHF 78.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.52 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 220 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |