

CHF 113.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 113.00 | - |
4+ | CHF 96.20 | 14.87% |
10+ | CHF 84.40 | 25.31% |
20+ | CHF 75.40 | 33.27% |
30+ | CHF 70.50 | 37.61% |
50+ | CHF 68.60 | 39.29% |
100+ | CHF 66.20 | 41.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.42 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 918 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |