

CHF 247.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 267.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 247.50 | - |
4+ | CHF 211.50 | 14.55% |
10+ | CHF 185.50 | 25.05% |
20+ | CHF 166.00 | 32.93% |
30+ | CHF 155.00 | 37.37% |
50+ | CHF 151.00 | 38.99% |
100+ | CHF 146.00 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.29 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 324 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |