

CHF 1'991.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'152.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'991.00 | - |
4+ | CHF 1'804.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'790.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'776.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'763.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'736.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'723.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 329.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 382 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |