

CHF 125.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 125.50 | - |
4+ | CHF 108.00 | 13.94% |
10+ | CHF 94.30 | 24.86% |
20+ | CHF 84.40 | 32.75% |
30+ | CHF 78.70 | 37.29% |
50+ | CHF 76.70 | 38.88% |
100+ | CHF 74.00 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.92 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 219 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |