

CHF 238.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 257.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 238.50 | - |
4+ | CHF 204.50 | 14.26% |
10+ | CHF 179.50 | 24.74% |
20+ | CHF 160.00 | 32.91% |
30+ | CHF 149.50 | 37.32% |
50+ | CHF 145.50 | 38.99% |
100+ | CHF 140.50 | 41.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.69 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 323 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |