

CHF 67.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.30 | - |
4+ | CHF 57.80 | 14.12% |
10+ | CHF 50.70 | 24.67% |
20+ | CHF 45.20 | 32.84% |
30+ | CHF 42.30 | 37.15% |
50+ | CHF 41.10 | 38.93% |
100+ | CHF 39.80 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.47 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 026 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |