

CHF 80.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.90 | - |
4+ | CHF 69.60 | 13.97% |
10+ | CHF 61.00 | 24.60% |
20+ | CHF 54.50 | 32.63% |
30+ | CHF 50.90 | 37.08% |
50+ | CHF 49.60 | 38.69% |
100+ | CHF 47.80 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 124 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |