

CHF 117.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 117.00 | - |
4+ | CHF 100.50 | 14.10% |
10+ | CHF 88.10 | 24.70% |
20+ | CHF 78.70 | 32.74% |
30+ | CHF 73.40 | 37.26% |
50+ | CHF 71.50 | 38.89% |
100+ | CHF 69.10 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 218 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |