

CHF 231.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 249.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 231.00 | - |
4+ | CHF 197.50 | 14.50% |
10+ | CHF 173.00 | 25.11% |
20+ | CHF 155.50 | 32.68% |
30+ | CHF 145.00 | 37.23% |
50+ | CHF 141.50 | 38.74% |
100+ | CHF 136.50 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.12 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 322 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |