

CHF 77.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.40 | - |
4+ | CHF 66.50 | 14.08% |
10+ | CHF 58.30 | 24.68% |
20+ | CHF 52.00 | 32.82% |
30+ | CHF 48.60 | 37.21% |
50+ | CHF 47.30 | 38.89% |
100+ | CHF 45.70 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |