

CHF 99.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 99.40 | - |
4+ | CHF 85.40 | 14.08% |
10+ | CHF 74.90 | 24.65% |
20+ | CHF 67.00 | 32.60% |
30+ | CHF 62.60 | 37.02% |
50+ | CHF 60.90 | 38.73% |
100+ | CHF 58.80 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |