

CHF 2'044.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'209.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'044.00 | - |
4+ | CHF 1'852.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'838.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'824.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'810.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'782.00 | 12.82% |
100+ | CHF 1'769.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 299.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2993-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |