

CHF 939.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'015.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 939.50 | - |
4+ | CHF 851.50 | 9.37% |
10+ | CHF 845.00 | 10.06% |
20+ | CHF 838.50 | 10.75% |
30+ | CHF 832.00 | 11.44% |
50+ | CHF 819.50 | 12.77% |
100+ | CHF 813.50 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 291.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 277 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |