

CHF 2'218.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'397.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'218.00 | - |
4+ | CHF 2'010.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'995.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'979.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'964.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'935.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'920.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Maß nach French R | NF-R80 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |