

CHF 112.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 112.50 | - |
4+ | CHF 96.60 | 14.13% |
10+ | CHF 84.70 | 24.71% |
20+ | CHF 75.60 | 32.80% |
30+ | CHF 70.60 | 37.24% |
50+ | CHF 68.80 | 38.84% |
100+ | CHF 66.30 | 41.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 217 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |