

CHF 222.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 240.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 222.50 | - |
4+ | CHF 190.50 | 14.38% |
10+ | CHF 167.00 | 24.94% |
20+ | CHF 149.50 | 32.81% |
30+ | CHF 139.50 | 37.30% |
50+ | CHF 136.00 | 38.88% |
100+ | CHF 131.00 | 41.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.51 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 321 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |