

CHF 94.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.80 | - |
4+ | CHF 81.50 | 14.03% |
10+ | CHF 71.40 | 24.68% |
20+ | CHF 64.00 | 32.49% |
30+ | CHF 59.70 | 37.03% |
50+ | CHF 58.10 | 38.71% |
100+ | CHF 56.10 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |