

CHF 63.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.20 | - |
4+ | CHF 54.30 | 14.08% |
10+ | CHF 47.60 | 24.68% |
20+ | CHF 42.50 | 32.75% |
30+ | CHF 39.70 | 37.18% |
50+ | CHF 38.60 | 38.92% |
100+ | CHF 37.30 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0291-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |