

CHF 91.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.40 | - |
4+ | CHF 78.60 | 14.00% |
10+ | CHF 68.90 | 24.62% |
20+ | CHF 61.60 | 32.60% |
30+ | CHF 57.50 | 37.09% |
50+ | CHF 56.10 | 38.62% |
100+ | CHF 54.10 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |