

CHF 72.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.50 | - |
4+ | CHF 62.20 | 14.21% |
10+ | CHF 54.60 | 24.69% |
20+ | CHF 48.80 | 32.69% |
30+ | CHF 45.50 | 37.24% |
50+ | CHF 44.40 | 38.76% |
100+ | CHF 42.90 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.24 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 122 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |