

CHF 107.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 107.50 | - |
4+ | CHF 92.10 | 14.33% |
10+ | CHF 80.80 | 24.84% |
20+ | CHF 72.20 | 32.84% |
30+ | CHF 67.40 | 37.30% |
50+ | CHF 65.70 | 38.88% |
100+ | CHF 63.40 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.17 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 216 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |