

CHF 924.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 998.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 924.00 | - |
4+ | CHF 837.00 | 9.42% |
10+ | CHF 830.50 | 10.12% |
20+ | CHF 824.50 | 10.77% |
30+ | CHF 818.00 | 11.47% |
50+ | CHF 806.00 | 12.77% |
100+ | CHF 799.50 | 13.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 278.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 276 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |