

CHF 215.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 232.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 215.50 | - |
4+ | CHF 185.00 | 14.15% |
10+ | CHF 162.50 | 24.59% |
20+ | CHF 144.50 | 32.95% |
30+ | CHF 135.00 | 37.35% |
50+ | CHF 131.50 | 38.98% |
100+ | CHF 127.00 | 41.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.94 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 320 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |