

CHF 78.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.00 | - |
4+ | CHF 67.10 | 13.97% |
10+ | CHF 58.80 | 24.62% |
20+ | CHF 52.50 | 32.69% |
30+ | CHF 49.10 | 37.05% |
50+ | CHF 47.80 | 38.72% |
100+ | CHF 46.20 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.3 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R20T |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |