

CHF 83.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.60 | - |
4+ | CHF 71.90 | 14.00% |
10+ | CHF 63.00 | 24.64% |
20+ | CHF 56.40 | 32.54% |
30+ | CHF 52.70 | 36.96% |
50+ | CHF 51.30 | 38.64% |
100+ | CHF 49.40 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |