

CHF 1'855.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'005.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'855.00 | - |
4+ | CHF 1'682.00 | 9.33% |
10+ | CHF 1'669.00 | 10.03% |
20+ | CHF 1'656.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'643.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'618.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'606.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 269.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2693-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |