

CHF 896.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 969.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 896.50 | - |
4+ | CHF 812.50 | 9.37% |
10+ | CHF 806.00 | 10.09% |
20+ | CHF 800.00 | 10.76% |
30+ | CHF 794.00 | 11.43% |
50+ | CHF 782.00 | 12.77% |
100+ | CHF 776.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 275 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |