

CHF 1'659.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'793.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'659.00 | - |
4+ | CHF 1'504.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'492.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'481.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'469.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'447.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'437.00 | 13.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 378 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |