

CHF 54.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.20 | - |
4+ | CHF 46.40 | 14.39% |
10+ | CHF 40.70 | 24.91% |
20+ | CHF 36.50 | 32.66% |
30+ | CHF 34.10 | 37.08% |
50+ | CHF 33.20 | 38.75% |
100+ | CHF 32.00 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.7 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 023 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |