

CHF 83.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.40 | - |
4+ | CHF 71.70 | 14.03% |
10+ | CHF 62.80 | 24.70% |
20+ | CHF 56.10 | 32.73% |
30+ | CHF 52.40 | 37.17% |
50+ | CHF 51.00 | 38.85% |
100+ | CHF 49.30 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.59 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 914 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |