

CHF 104.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 104.50 | - |
4+ | CHF 89.50 | 14.35% |
10+ | CHF 78.40 | 24.98% |
20+ | CHF 70.20 | 32.82% |
30+ | CHF 65.60 | 37.22% |
50+ | CHF 63.90 | 38.85% |
100+ | CHF 61.60 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.57 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 215 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |