

CHF 1'804.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'950.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'804.00 | - |
4+ | CHF 1'635.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'623.00 | 10.03% |
20+ | CHF 1'610.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'598.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'574.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'562.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 259.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |