

CHF 1'038.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'122.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'038.00 | - |
4+ | CHF 940.50 | 9.39% |
10+ | CHF 933.00 | 10.12% |
20+ | CHF 926.00 | 10.79% |
30+ | CHF 918.50 | 11.51% |
50+ | CHF 905.00 | 12.81% |
100+ | CHF 898.00 | 13.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 255 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |