

CHF 888.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 960.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 888.50 | - |
4+ | CHF 805.50 | 9.34% |
10+ | CHF 799.00 | 10.07% |
20+ | CHF 793.00 | 10.75% |
30+ | CHF 787.00 | 11.42% |
50+ | CHF 776.50 | 12.61% |
100+ | CHF 773.00 | 13.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |