

CHF 1'928.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'084.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'928.00 | - |
4+ | CHF 1'747.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'734.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'720.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'707.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'682.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'669.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 449 |
Maß nach French R | NF-R77 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |