

CHF 64.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.40 | - |
4+ | CHF 55.30 | 14.13% |
10+ | CHF 48.60 | 24.53% |
20+ | CHF 43.50 | 32.45% |
30+ | CHF 40.60 | 36.96% |
50+ | CHF 39.50 | 38.66% |
100+ | CHF 38.10 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |