

CHF 52.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.40 | - |
4+ | CHF 44.90 | 14.31% |
10+ | CHF 39.40 | 24.81% |
20+ | CHF 35.10 | 33.02% |
30+ | CHF 32.90 | 37.21% |
50+ | CHF 32.00 | 38.93% |
100+ | CHF 30.90 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.12 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 022 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |