

CHF 68.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.10 | - |
4+ | CHF 58.80 | 13.66% |
10+ | CHF 51.50 | 24.38% |
20+ | CHF 45.90 | 32.60% |
30+ | CHF 42.80 | 37.15% |
50+ | CHF 41.70 | 38.77% |
100+ | CHF 40.30 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 120 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |