

CHF 78.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.30 | - |
4+ | CHF 67.40 | 13.92% |
10+ | CHF 59.10 | 24.52% |
20+ | CHF 52.70 | 32.69% |
30+ | CHF 49.20 | 37.16% |
50+ | CHF 47.90 | 38.83% |
100+ | CHF 46.30 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.04 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 913 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |