

CHF 1'710.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'848.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'710.00 | - |
4+ | CHF 1'550.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'538.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'526.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'515.00 | 11.40% |
50+ | CHF 1'492.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'481.00 | 13.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 249.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2493-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |