

CHF 2'716.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'936.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'716.00 | - |
4+ | CHF 2'462.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'443.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'424.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'405.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'369.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'351.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 249.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2491-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |